Spécifications
Dimensions
- Centre Distance2-7/8 po
- Dimensions du boîtier9.49 x 6-1/2 x 5 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée7/8 po
- Débit maximal tr/min583.000 tr/min
- Couple de sortie maximal944 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Taille de sortie7/8 po
- Ratio3:1
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Puissance d’entrée maximale9.480 hp
- Direction de sortieDroite
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue200 lb (entrée) et 750 lb (sortie)
- RéductionDouble
- CUP_NON884107120768