Motion
NF35/9L
Gants de travail à usage général NorthFlex Oil GripMC – Grande taille, enduits de nitrile, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI04529833
N° MFRNF35/9L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général NorthFlex Oil GripMC – Grande taille, enduits de nitrile, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI04529833
N° MFRNF35/9L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir, vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Prise d’huile Northflex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN NYLON GRIPPE À L’HUILE NF35/9L
  • Le revêtement léger en nitrile avec MicroFinish® avancé offre une résistance à l’abrasion et une prise d’huile exceptionnelle
  • La surface MicroFinish® est texturée avec des milliers de poches microscopiques qui dispersent les liquides et permettent un niveau élevé de contact de surface entre le gant et l’objet
  • Le revêtement en deux étapes est imperméable aux liquides, de sorte que les mains restent sèches
  • Une doublure légère en nylon sans couture de calibre 13 et un revêtement doux et flexible font d’un gant extrêmement confortable et moulant
  • Lavable pour une valeur ajoutée et une durée de vie plus longue
  • Applications : toutes les tâches où des matériaux ou des surfaces huileux sont rencontrés, comme l’assemblage de machines et d’automobiles, le fonctionnement de la machine et la manutention des matériaux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon