Motion
7012L1

NTN
7012L1

Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 18 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI04532282
N° MFR7012L1
Prix668.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7012L1

Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 18 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI04532282
N° MFR7012L1
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
Prix668.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7012L1 PALIER
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359431957
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    7200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359431957

Aperçu

Description du fabricant
7012L1 PALIER