Motion
23048KEMW33C3

TIMKEN
23048KEMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04533168
N° MFR23048KEMW33C3
Prix8,280.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23048KEMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04533168
N° MFR23048KEMW33C3
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
Prix8,280.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    92 mm
  • Poids
    68.49 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796301672
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796301672

Aperçu

Description du fabricant
23048KEMW33C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure