Motion
MZEU 12

MORSE
MZEU 12

Embrayage à came unidirectionnel 2663003 - série MZEU, diamètre de l'alésage de 12 mm, diamètre global de 62 mm, capacité de couple de 44.2537 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, indexation
N° D’ARTICLE MI04534825
N° MFRMZEU 12
Prix9,000.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MZEU 12

Embrayage à came unidirectionnel 2663003 - série MZEU, diamètre de l'alésage de 12 mm, diamètre global de 62 mm, capacité de couple de 44.2537 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, indexation
N° D’ARTICLE MI04534825
N° MFRMZEU 12
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
Prix9,000.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    4 x 1.8 mm
  • Diamètre total
    62 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.1475 pi-lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2663003
  • Numéro CUP du fabricant
    662288930068
  • Mode de fonctionnement
    Indexation, dépassement
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2000 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    1000 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    44.2537 pi-lb
  • CUP_NON
    662288930068

Aperçu

Description du fabricant
MZEU12 POCHETTE [2663003]
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, d’embrayages de remplacement et d’embrayages index de l’industrie
  • La série MZEU a une conception à double support de roulement à billes métrique avec des alésages métriques. Il convient au dépassement et au freinage à vitesse moyenne
  • Cet embrayage CAM unidirectionnel a des trous taraudés pour monter les accessoires