Motion
AS4565
Rondelles de roulement de butée de rouleau - Anneau intérieur, bague extérieure, D.E. 65 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04537650
N° MFRAS4565
Prix5.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelles de roulement de butée de rouleau - Anneau intérieur, bague extérieure, D.E. 65 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04537650
N° MFRAS4565

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Largeur totale
    1 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    WS4565, GS4565
  • Type de roulement compatible
    Bague extérieure, bague intérieure
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    25900 N
  • Code d’harmonisation
    8482.99.25.60
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000119
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Capacité de charge statique
    121000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BUTÉE MÉTRIQUE MINCE NRB AS4565
  • Rondelle de butée pour roulement de galet de butée

Vous pourriez également aimer