Motion
99908 10'0"

L S STARRETT
99908 10'0"

Lame de scie à ruban dentée - matériau bimétal cobalt, 10 pi de long, 1 po de large
N° D’ARTICLE MI04540049
N° MFR99908 10'0"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
99908 10'0"

Lame de scie à ruban dentée - matériau bimétal cobalt, 10 pi de long, 1 po de large
N° D’ARTICLE MI04540049
N° MFR99908 10'0"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    10 pi
  • Épaisseur  
    0.035 po
  • Largeur  
    1 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Cobalt bimétal
  • Qualité du matériel
    M42
  • Tpi
    5 à 8
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
LAME 99908-10 1" X 035 X 1 X 5/8T