Motion
6320LLBC3/EM

NTN
6320LLBC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04544644
N° MFR6320LLBC3/EM
Prix1,669.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6320LLBC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04544644
N° MFR6320LLBC3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,669.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8504 po, 47.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    15.85 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6320LLBC3/EM BILLE RADIAL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6320LLBC3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 100 mm avec un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 47 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6320LLBC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359580501
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359580501

Aperçu

Description du fabricant
6320LLBC3/EM BILLE RADIAL BRG