Motion
3X100 CARBURANT XTREME 150SD CORR

GATES RUBBER CO
3X100 FUEL XTREME 150SD CORR

Tuyau industriel ondulé Fuel Master . . . . 150SD - 3 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de tuyau de transfert de pétrole, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04544950
N° MFR3X100 FUEL XTREME 150SD CORR
Prix42.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X100 FUEL XTREME 150SD CORR

Tuyau industriel ondulé Fuel Master . . . . 150SD - 3 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de tuyau de transfert de pétrole, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04544950
N° MFR3X100 FUEL XTREME 150SD CORR
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
Prix42.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.53 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Le Fuel Master de la série XTreme est conçu et conçu spécifiquement pour une utilisation en contact constant dans le transfert de carburants alternatifs tels que le bio-diesel, les mélanges bio-diesel, l’éthanol et les mélanges d’éthanol. Il peut également être utilisé pour un contact constant dans le transfert d’essences commerciales, de carburants diesel, d’huiles et d’autres produits pétroliers. Il est idéal pour les camions-citernes, le chargement des terminaux et les opérations en usine.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Type de tuyau
    Tuyau de transfert de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075412342
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
3 MAÎTRE CARBURANT XTREME 150SD