Motion
C2040 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
C2040 CONN LINK

Lien de connexion - 2040 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI04545491
N° MFRC2040 CONN LINK
Prix9.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040 CONN LINK

Lien de connexion - 2040 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI04545491
N° MFRC2040 CONN LINK
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
Prix9.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Hauteur de la plaque
    1.354 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.219 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2120
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039633033

Aperçu

Description du fabricant
C2040 LIAISON CONN C-LAMBDA TYPE SC