Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Contact Angle15 °
- Rayon du filet1.5 mm
- Extérieur Diamètre125 mm
- Global Largeur24 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
Détails
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBAIE DE BALLE DE PRÉCISION DE 2MM214WI QUM
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796223332
- Rpm max.11400 tr/min
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale19300 lbf
- Capacité de charge statique radiale13400 lbf
- Série2MM200WI
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA
- CUP_NON087796223332