Motion
TMBS 50E

SKF
TMBS 50E

Trousse d’extracteur de dossier robuste - Capacité de 3.4 tonnes, 4.3000 po max. Portée, nombre de pièces : 6
N° D’ARTICLE MI04547272
N° MFRTMBS 50E
Prix594.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TMBS 50E

Trousse d’extracteur de dossier robuste - Capacité de 3.4 tonnes, 4.3000 po max. Portée, nombre de pièces : 6
N° D’ARTICLE MI04547272
N° MFRTMBS 50E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix594.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée maximale
    4.3000 po
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Capacité
    3.4 tonnes
  • Comprend
    (1) poutre, (1) boîtier, (1) broche mécanique, (1) jeu de séparateurs, (2) tiges principales
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572298459
  • Nombre de pièces
    6
  • Compatibilité de la série/du système
    TMBS
  • CUP_NON
    7316572298459

Aperçu

Description du fabricant
TIRETTE ARRIÈRE ROBUSTE TMBS 50E
  • La conception spéciale du séparateur permet d'insérer facilement l'extracteur entre le roulement et l'épaulement de l'arbre
  • Le point central à ressort de la broche hydraulique permet un centrage facile de l’extracteur
  • La prise ferme derrière la bague intérieure du roulement réduit la force requise pour démonter le roulement
  • La broche hydraulique est équipée d’une soupape de sécurité qui minimise le risque de surcharge de l’extracteur
  • La course de la broche hydraulique de 80 mm (3.1 po) facilite le démontage en une seule opération
  • Le TMBS 50E est équipé d’une broche mécanique pour la génération de force
  • Les TMBS 100E et TMBS 150E sont équipés d'un axe hydraulique qui permet une application facile de la force jusqu'à 100 kN (11.2 tonnes US)
  • Fourni avec des rallonges de broche hydrauliques pour permettre une adaptation rapide à la longueur de traction
  • TMBS 100E et SKF TMBS 150E sont fournis avec des tiges d'extension pour permettre une adaptation rapide aux longueurs de tirage jusqu'à 816 mm (32.1 po)