Motion
DAFE1F0610

DEWALT
DAFE1F0610

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04551186
N° MFRDAFE1F0610
Prix14.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAFE1F0610

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04551186
N° MFRDAFE1F0610

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La DAFE1F0610 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 0.12 lb, idéale pour l’ébavurage, le meulage et le mélange de soudure agressifs.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    885911171557

Aperçu

Description du fabricant
DAFE1F0610 2 PO X 1 PO X 1/4 HP 60G RABAT BLANC
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour un retrait rapide du matériau
  • Le tissu abraisves de première qualité offre une longue durée de vie des roues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon