Motion
DAFE1F0810

DEWALT
DAFE1F0810

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04551187
N° MFRDAFE1F0810
Prix11.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAFE1F0810

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04551187
N° MFRDAFE1F0810
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
Prix11.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La DAFE1F0810 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 0.1 lb, adaptée à l’ébavurage, au mélange et à la finition à usage général.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    885911171564

Aperçu

Description du fabricant
DAFE1F0810 2 PO X 1 PO X 1/4 HP 80G RABAT BLANC
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour un retrait rapide du matériau
  • Le tissu abraisves de première qualité offre une longue durée de vie des roues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon