Motion
DAFE1G0810

DEWALT
DAFE1G0810

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04551193
N° MFRDAFE1G0810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAFE1G0810

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04551193
N° MFRDAFE1G0810
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La DAFE1G0810 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1/2 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 0.14 lb, idéale pour le meulage et le mélange à usage général.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    885911171625

Aperçu

Description du fabricant
DAFE1G0810 3 PO X 1/2 X 1/4 HP 80G RABAT BLANC
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour un retrait rapide du matériau
  • Le tissu abraisves de première qualité offre une longue durée de vie des roues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon