Motion
DALD6C031A

DEWALT
DALD6C031A

Disque de ponçage revêtu - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, grain 36
N° D’ARTICLE MI04551333
N° MFRDALD6C031A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DALD6C031A

Disque de ponçage revêtu - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, grain 36
N° D’ARTICLE MI04551333
N° MFRDALD6C031A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    36
  • Type de montage
    QDC à changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
DALD6C031A 2" 36G XP3 QDC
  • Grain de céramique robuste pour le retrait de stock le plus élevé
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des disques durables et de longue durée
  • Le montage QDC est la méthode la plus rapide pour changer les disques

Vous pourriez également aimer