Motion
DALN1C061A

DEWALT
DALN1C061A

Disque de ponçage revêtu - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 60
N° D’ARTICLE MI04551359
N° MFRDALN1C061A
Prix1.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DALN1C061A

Disque de ponçage revêtu - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 60
N° D’ARTICLE MI04551359
N° MFRDALN1C061A
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
Prix1.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    60
  • Type de montage
    QRC à changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    885911173308

Aperçu

Description du fabricant
DALN1C061A QRC 60G HP 2"
  • Le grain d’oxyde d’aluminium haute performance permet au disque de se décomposer rapidement, exposant constamment le nouveau grain pour un retrait plus rapide
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des disques durables et de longue durée
  • Le montage QDC est la méthode la plus rapide pour changer les disques

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon