Motion
DNP612

DEWALT
DNP612

Base plongeante - À utiliser avec : routeurs compacts
N° D’ARTICLE MI04552092
N° MFRDNP612
Prix186.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DNP612

Base plongeante - À utiliser avec : routeurs compacts
N° D’ARTICLE MI04552092
N° MFRDNP612
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
Prix186.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Base plongeante
  • Caractéristiques et avantages
    • Réglable, verrouillage de la came du moteur en acier sans outil pour un réglage de la profondeur et des changements de base rapides et un verrouillage solide• Les bagues en laiton usiné avec précision et les tiges de guidage en acier durci procurent une course de plongée lisse et précise• Transparent, La base LEXAN offre une durabilité de base améliorée, la visibilité des bits, et accepte les douilles de guide de gabarit standard• Les poignées surmoulées en caoutchouc et la conception à centre de gravité bas offrent le meilleur confort de sa catégorie, solde, et le contrôle• Robuste, usiné avec précision, base en aluminium moulé sous pression et boîtier de moteur pour plus de durabilité et un faible poids d’outil• Cinq positions, butée de tourelle réglable qui facilite les coupes en plongée progressives ou répétées• Réglage de profondeur micro-fin sur la base en plongée 5/128 po par tour pour un acheminement précis dans le placage et les incrustations• Levier de plongée et interrupteur faciles à atteindre pour un contrôle supérieur lors de l’acheminement
  • À utiliser avec
    Routeurs compacts
  • Comprend
    Verrou à came du moteur en acier
  • CUP_NON
    885911191883

Aperçu

Description du fabricant
BASE PLONGEANTE DNP612
  • Le verrou à came du moteur en acier réglable sans outil permet un réglage de la profondeur et des changements de base rapides et un verrouillage solide
  • Les bagues en laiton usiné avec précision et les tiges de guidage en acier trempé offrent une course de plongée lisse et précise
  • La base LEXAN transparente offre une durabilité de base améliorée, une visibilité de mèche et accepte les douilles de guide de gabarit standard
  • Les poignées surmoulées en caoutchouc et le centre de gravité bas offrent le meilleur confort, équilibre et contrôle de sa catégorie
  • Base en aluminium moulé sous pression, usiné avec précision et robuste et boîtier de moteur pour une durabilité accrue et un faible poids d’outil
  • La butée de tourelle réglable à cinq positions facilite les coupes en plongée progressives ou répétées
  • Réglage de profondeur microfin sur la base en plongée 5/128 po par tour pour un acheminement précis dans le placage et les incrustations
  • Levier de plongée et interrupteur faciles à atteindre pour un contrôle supérieur lors de l’acheminement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté