Motion
DW8062S

DEWALT
DW8062S

Meule de tronçonnage - 4-1/2 po diamètre de la roue, 0.045  po épaisseur, trou central 7/8 po, 24400 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552217
N° MFRDW8062S
Prix3.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8062S

Meule de tronçonnage - 4-1/2 po diamètre de la roue, 0.045  po épaisseur, trou central 7/8 po, 24400 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552217
N° MFRDW8062S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Métal
  • Rpm max.
    24400 tr/min
  • CUP_NON
    885911223560

Aperçu

Description du fabricant
DW8062S 4-1/2 X 0,045 X 7/8 COUPE DE TH PO LIBRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté