Motion
DWP611PK

DEWALT
DWP611PK

DWP611PK
N° D’ARTICLE MI04552315
N° MFRDWP611PK
Prix518.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWP611PK

DWP611PK
N° D’ARTICLE MI04552315
N° MFRDWP611PK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix518.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po
  • Profondeur du creux
    2 po
  • Poids de l’outil
    4.1 lb (base fixe), 6.2 lb (base cylindrique)
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Intensité
    7 A
  • Style d'accélérateur de poignée
    Poignée en caoutchouc moulé
  • Puissance
    1.25 hp
  • Matériel
    Aluminium (base), aluminium (boîtier du moteur)
  • Vitesse maximale
    27000 tr/min
  • Puissance nominale
    1.25 ch, 7 A
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Type de routeur
    Base plongeante
  • CUP_NON
    885911192415
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
PLONGEANT DE TOUPIE COMPACT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE DWP611PK K
  • Le moteur 1.25HP durable offre la puissance nécessaire pour répondre aux applications les plus difficiles
  • La fonction de commande de vitesse variable permet d’optimiser la vitesse du bit pour les applications changeantes
  • Le moteur à démarrage progressif est doté d’un retour électronique à temps plein qui maintient la vitesse du moteur tout au long de la coupe
  • Les DEL doubles et la base transparente assurent une visibilité maximale en fonctionnement
  • La bague de réglage permet des changements de profondeur de foret contrôlés à moins de 1/64 po (base fixe seulement)
  • La base plongeante intègre une tige de réglage fine pour un réglage précis de la profondeur
  • Le grand bouton de verrouillage de la broche basse pression permet des changements de mèche confortables à une seule clé
  • Plusieurs crans de verrouillage de l’arbre permettent des changements de mèche rapides et simples
  • L’anneau de profondeur et le mécanisme de serrage se combinent pour s’assurer que le moteur reste verrouillé en position (base fixe seulement)
  • Les languettes de dégagement à ressort permettent un retrait rapide de la base (base fixe seulement)
  • Le moteur peut être transféré rapidement et facilement entre les bases fixes et les bases en plongée
  • Poignées en caoutchouc surmoulées pour une prise confortable et sûre (base plongeante seulement)
  • Permet un déplacement jusqu’à 1.5 po de profondeur avec la base standard et 2 po avec la base plongeante
  • Le boîtier de moteur et la construction de base en aluminium offrent une durabilité à long terme
  • La base allongée offre un meilleur contact avec la surface de travail pour un meilleur contrôle par l’utilisateur (base fixe)
  • La grande plateforme de base plongeante offre une stabilité accrue pour les applications plus lourdes et le socle secondaire accepte les guides de gabarit universels
  • Le collet allongé à 8 fentes de 1/4 po maximise le contact de surface avec la tige de la fraise de toupie pour une prise plus serrée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté