Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Longueur totale16.5000 po
- Dimension C de la longueur totale16.50 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids80 lb
Détails
- Détails supplémentairesBase en acier épais, roulements à billes. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension6.6 A @ 460 V; 14.0 A @ 208 V; 13.2 A @ 230 V
- DemandesVentilateurs, ventilateurs de refroidissement d’été, scies à ruban, perceuses à colonne, équipement agricole, etc.
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1750 tr/min
- Description5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 184T, 3640M, OPSB, F3
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierOPSB (bande ouverte à fentes)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge14.00–13.20 / 6.60 A
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP5 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Code KVAJ
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHM3218TA
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568604137
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure