Motion
6002425
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité de type DGN à coupe neutre en carbure revêtu de TiN/TiCN/TiN grade IC328
N° D’ARTICLE MI04553167
N° MFR6002425
Prix90.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité de type DGN à coupe neutre en carbure revêtu de TiN/TiCN/TiN grade IC328
N° D’ARTICLE MI04553167
N° MFR6002425

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.35 mm
  • Insérer la longueur
    19.1 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    6.35 mm

Détails

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    C
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Revêtement de finition
    TiN/TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    DGN 6303C
  • Insérer le style
    DGN
  • Qualité du fabricant
    IC328
  • Matériel
    Carbure
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
6002425 DGN 6303C IC328
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon