Motion
A1106KAPRP
Lockout Padlock - Keyed Alike, Aluminum Material, Anodized Finish/Coating, Boron Alloy Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Purple Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI04553184
N° MFRA1106KAPRP
Prix19.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lockout Padlock - Keyed Alike, Aluminum Material, Anodized Finish/Coating, Boron Alloy Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Purple Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI04553184
N° MFRA1106KAPRP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du corps
    3/4 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Violet
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Revêtement de finition
    Anodisé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Nombre d’épingles
    5
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • CUP_NON
    37325964359

Aperçu

Description du fabricant
A1106KA-PRP BLOC DE BLOCAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté