Motion
01923
Tube fluorescent linéaire tubulaire (T) - fluorescent, forme d’ampoule tubulaire (T), 32 W, 2915 lm, durée de vie de l’ampoule de 24000 h
N° D’ARTICLE MI04553579
N° MFR01923
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tube fluorescent linéaire tubulaire (T) - fluorescent, forme d’ampoule tubulaire (T), 32 W, 2915 lm, durée de vie de l’ampoule de 24000 h
N° D’ARTICLE MI04553579
N° MFR01923
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Puissance
    32 W

Détails

  • Type de base
    Bi-broches
  • Durée de vie de l’ampoule
    24000 h
  • Forme d’ampoule
    Tube (T)
  • Couleur
    Blanc
  • Température de la couleur
    5000 K
  • Code de lampe
    T8
  • Sortie lumineuse
    2915 lm
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE F32T8/HL/850