Motion
NFD15B/9L
Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI04553583
N° MFRNFD15B/9L
Prix25.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI04553583
N° MFRNFD15B/9L
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
Prix25.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Bipolymère
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de bipolymère
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Normes respectées
    21 CFR, FDA, USDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    821812384504

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DYNÉEMA NFD15B/9L
  • La doublure sans couture résistante aux coupures est fabriquée à partir de Dyneema®, qui offre un poids supérieur aux fibres d’aramide en matière de résistance aux coupures et à l’abrasion et est jusqu’à 15 fois plus résistante que l’acier
  • Le revêtement de la paume en polyuréthane est léger pour le confort et une tactilité maximale, mais offre une résistance élevée à l’abrasion et aux perforations
  • Le gant se moule à la forme de la main et offre une résistance minimale aux mouvements de la main, réduisant ainsi considérablement la fatigue
  • L’arrière du gant n’est pas recouvert pour assurer l’aération et le confort de l’utilisateur
  • Ne contient aucune protéine de caoutchouc naturel causant une réaction
  • Le surpiqûre du poignet est codé par couleur par taille pour faciliter le tri après le lavage
  • Conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
  • Applications : Idéal pour les applications impliquant la manipulation d’objets tranchants tels que la tôle et le verre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté