Motion
06508
Lubrifiant antigrippant haute température - 1/2 lb, boîte, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI04553748
N° MFR06508
Prix56.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant haute température - 1/2 lb, boîte, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI04553748
N° MFR06508

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1/2 lb
  • Poids net
    8 oz
  • Gravité spécifique
    1.0 à 1.2
  • Contenu en COV
    Non spécifié
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Aucun additif
  • Type antigrippant
    Antigrippant de qualité alimentaire
  • Application
    Boulons, machinerie d’embouteillage, entraînements à chaîne, convoyeur, roulements de four, joints d’étanchéité, moteurs, écrous, machinerie d’emballage, raccords de tuyau, assemblages Press Fit, engrenages de pompe, vis, raccords en acier inoxydable, assemblages de vanne, engrenages de vis sans fin
  • Certification
    NSF H1, ACIA
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Oxyde de zinc
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • NSF® Inscrit H1 #143035 • Conforme à la norme MIL-PRF-907E • Cote de service : -65°F (-54°C) à 1800°F (982°C) • Protège contre le grippage, le gel thermique, le grippage, la rouille et la corrosion • Conforme au règlement 21 CFR 178.3570 de la FDA pour le contact accidentel avec les aliments • Idéal pour les applications de transformation et de manipulation des aliments • Non tachant, inodore • Réduit la friction; réduit le couple de serrage de la clé • Ne contient aucun métal • Non affecté par la contraction, l’expansion ou la vibration • Acceptable pour une utilisation dans les établissements canadiens de transformation des aliments • Résistant à l’eau • Peut être utilisé avec de l’eau potable • Applications : Boulons, machines d’embouteillage, entraînements à chaîne, roulements de convoyeur et de four, joints d’étanchéité, moteurs, écrous, machines d’emballage, raccords de tuyaux, ensembles d’ajustement à pression, engrenages de pompe, vis, raccords en acier inoxydable, ensembles de soupapes et engrenages à vis sans fin
  • Point d’éclair
    400 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Formulaire
    Coller
  • Numéro CUP du fabricant
    078827065083
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Cote NSF
    H1 Qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Normes respectées
    Inscrit NSF 143035, code de catégorie H1
  • Plage de température
    -65 à +1800 °F
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    078827065083
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Température de travail
    -65 à 1800 °F

Aperçu

Description du fabricant
06508 (C06508) LUBRIFIANT ANTIGRIPPANT DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • NSF® Inscrit H1 #143035
  • Conforme à la norme MIL-PRF-907E
  • Cote de service : -65°F (-54°C) à 1800°F (982°C)
  • Protège contre le grippage, le gel thermique, le grippage, la rouille et la corrosion
  • Conforme au règlement 21 CFR 178.3570 de la FDA en cas de contact accidentel avec les aliments
  • Idéal pour les applications de transformation et de manipulation des aliments
  • Non tachant, inodore
  • Réduit la friction; réduit le couple de serrage de la clé
  • Ne contient aucun métal
  • Non affecté par la contraction, l’expansion ou la vibration
  • Peut être utilisé dans les établissements canadiens de transformation des aliments
  • Résistant à l’eau
  • Peut être utilisé avec de l’eau potable
  • Applications : Boulons, machines d'embouteillage, entraînements à chaîne, roulements de convoyeur et de four, joints d'étanchéité, moteurs, écrous, machines d'emballage, raccords de tuyaux, ensembles d'ajustement de presse, engrenages de pompe, vis, raccords en acier inoxydable, ensembles de soupapes et engrenages à vis sans fin