Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme5 à 11
- Taille pour femmes5 to11
Détails
- CUP_NON632272100234
Aperçu
- Marchez sans craindre de tomber.
- Cette chaussure Ice Grip est idéale pour les hommes et les femmes, ce qui vous empêche de glisser ou de tomber en hiver.
- Ils facilitent également la randonnée.
- Ces crampons sont très faciles à enfiler et à enlever et offrent une protection maximale contre les surfaces glissantes.
- Elles peuvent être fixées à des chaussures, des bottes et des sandales et sont entièrement réglables pour s’adapter aux pointures 5-11.
- Les chaussures Ice Grip sont fabriquées en thermoplastique robuste avec des crampons en acier qui adhèrent au sol.
- Ultra durable et très résistant au froid et ultra léger à porter.
- Thermoplastique
- Goujons de prise de terre
- Couvre-chaussure ultra léger