Motion
VP742-5YOD1-04FA

SMC CORP OF AMERICA
VP742-5YOD1-04FA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI04556594
N° MFRVP742-5YOD1-04FA
Prix124.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP742-5YOD1-04FA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI04556594
N° MFRVP742-5YOD1-04FA
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
Prix124.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 BSPP
  • Poids
    480 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VP742-5YOD1-04FA VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon