Motion
AF40-N04C-8Z-X480

SMC CORP OF AMERICA
AF40-N04C-8Z-X480

Filtre à air de style modulaire - 5 microns, 1/2 NPT ports, cuve en métal, drain automatique (normalement fermé), avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04558081
N° MFRAF40-N04C-8Z-X480
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AF40-N04C-8Z-X480

Filtre à air de style modulaire - 5 microns, 1/2 NPT ports, cuve en métal, drain automatique (normalement fermé), avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04558081
N° MFRAF40-N04C-8Z-X480
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    211 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    1.52 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AF40-N04C-8Z-X480 FILTRE, MODULAIRE
  • Tailles disponibles : 1/8, 3/8, 1/2
  • Revêtement en résine époxy et quincaillerie en acier inoxydable pour une protection améliorée dans les environnements de fabrication corrosifs
  • Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2
  • Filetage NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté