Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Hauteur totale70 mm
- Longueur totale211 mm
- Largeur totale73 mm
- Taille du port1/2 NPT
- Poids1.17 lb
Détails
- Capacité de la cuvette1.52 oz
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- Normes respectéesASTM B117-07a
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Tailles disponibles : 1/8, 3/8, 1/2
- Revêtement en résine époxy et quincaillerie en acier inoxydable pour une protection améliorée dans les environnements de fabrication corrosifs
- Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2
- Filetage NPT