Motion
CPA2D63-200
Cylindre pneumatique de bielle d’attache CPA - Alésage de 63 mm, course de 200 mm, tige de 20 mm, filetage mâle M18x1.5 , tige unique, arrière à épaulement (détachable), montage MP2 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 1/4
N° D’ARTICLE MI04563374
N° MFRCPA2D63-200
Prix564.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique de bielle d’attache CPA - Alésage de 63 mm, course de 200 mm, tige de 20 mm, filetage mâle M18x1.5 , tige unique, arrière à épaulement (détachable), montage MP2 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 1/4
N° D’ARTICLE MI04563374
N° MFRCPA2D63-200
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
Prix564.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Hauteur totale
    85 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M18x1.5
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    200 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Volet arrière (détachable), MP2
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Options incluses
    Positionneur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Manille de tige
    Y-05M
  • Œillet de tige
    I-05M
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-05
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CPA2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE DE POSITIONNEMENT CPA2D63-200
  • Le positionnement du cylindre en proportion du signal d’entrée (pression d’air) est possible
  • Fonction de correction : retourne à la position de réglage initiale même lorsque la position s’écarte en raison des variations de charge

You May Also Like

Les clients ont également acheté