Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale13.860 po
- Longueur totale3.250 po
- Largeur totale3.580 po
- Taille du port1/2 NPT
- Poids3.69 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- Débit d'air d'entrée42.024 scfm
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression de fonctionnement minimale43 psi
- Débit d’air de sortie35.314 scfm
- Débit d'air de purge6.709 scfm
- Point de rosée standard-4 °F
Aperçu
- Série de séchoirs à air membranaire
- Style à unité unique
- 10 tailles disponibles
- Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po