Motion
IDG5-02B-S
Séchoir à air à membrane - 1/4 BSPT, point de rosée : -4 °F, comprend : support de montage, indicateur de point de rosée
N° D’ARTICLE MI04565046
N° MFRIDG5-02B-S
Prix533.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air à membrane - 1/4 BSPT, point de rosée : -4 °F, comprend : support de montage, indicateur de point de rosée
N° D’ARTICLE MI04565046
N° MFRIDG5-02B-S
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
Prix533.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.500 po
  • Longueur totale
    2.870 po
  • Largeur totale
    1.575 po
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Options incluses
    Indicateur de point de rosée, support de montage
  • Débit d'air d'entrée
    2.189 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    43 psi
  • Débit d’air de sortie
    1.765 scfm
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Débit d'air de purge
    0.423 scfm
  • Point de rosée standard
    -4 °F

Aperçu

Description du fabricant
IDG5-02B-S SÉCHOIR À AIR, MEMBRANE(50/12)
  • Série de séchoirs à air membranaire
  • Style à unité unique
  • 10 tailles disponibles
  • Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté