Motion
KKH3S-01MS
S COUPLEUR
N° D’ARTICLE MI04565935
N° MFRKKH3S-01MS
Prix9.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
S COUPLEUR
N° D’ARTICLE MI04565935
N° MFRKKH3S-01MS
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
Prix9.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8 po
  • Poids
    20.1 g

Détails

  • Application
    Pneumatique, eau
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    1/8 dans BSPT, filetage mâle 1/8 – 28
  • Type de raccord de tuyau
    BSPT mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériau du joint
    Avec scellant
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Pression de service
    145 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR KKH3S-01MS S, FILETAGE MÂLE
  • Coupleur série S KKH, avec couvercle amortisseur
  • Type de connexion : filetage mâle/femelle, raccord à écrou
  • Désignation de douille seulement
  • Zone d’entrée en vigueur : 3.8 à 82mm²
  • Taille du corps : 1/8, 1/4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté