Motion
RJ0806H
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI04575217
N° MFRRJ0806H
Prix30.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI04575217
N° MFRRJ0806H

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm
  • Poids
    15 g

Détails

  • Série
    RJ

Aperçu

Description du fabricant
RJ0806H ABSORBEUR DE CHOC
  • Convient pour arrêter doucement les objets légers ou les objets transférés à basse vitesse
  • Le temps d’amorti est réduit de 30 %
  • Les modèles de chaque taille peuvent être sélectionnés parmi 2 types en fonction de la vitesse de fonctionnement du cylindre
  • La série RJ est interchangeable avec la série RB en termes de montage
  • Les options comprennent un écrou hexagonal et un écrou de butée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté