Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Accident vasculaire cérébral15 mm
Détails
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
Aperçu
- Cylindre d’arrêt robuste
- Double action et simple action disponible
- Tailles d’alésage : 20mm à 80mm
- Plage d’AVC : 15mm à 40mm
- Capacité d’interrupteur automatique