Spécifications
Dimensions
- Longueur100 m
- Diamètre intérieur du tube0.295 po, 7.5 mm
- Diamètre extérieur du tube0.394 po, 10 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurBlanc
- Mot-clé de descriptionAir/Eau/Nitrogène
- Type de liquideAir, gaz d’azote, eau pure
- DuretéShore D 90
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Matériau du tubeRésine de polyoléfine
- Applications typiquesSalle blanche, air/eau à usage général
Aperçu
Description du fabricant
TPH1075W-100
- Tubulure en polyoléfine
- Offert en 6 couleurs différentes
- Offert en forfaits 20m ou 100m
- Applicable aux applications d’air, de gaz et d’eau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité