Motion
UCNST207NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCNST207NPMZ2

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 35 mm, fonte - boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, fente de 7.9 mm
N° D’ARTICLE MI04595199
N° MFRUCNST207NPMZ2
Prix202.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST207NPMZ2

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 35 mm, fonte - boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, fente de 7.9 mm
N° D’ARTICLE MI04595199
N° MFRUCNST207NPMZ2
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
Prix202.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur totale
    117.5 mm
  • Fente Espacement  
    66.7 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST207NPMZ2
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250414604
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCNST200NPMZ2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250414604

Aperçu

Description du fabricant
UCNST207NPMZ2 35MM PRISE EN CHARGE