Motion
2521V-160

BAHCO TOOLS
2521V-160

Pince à bec rond, longueur de mâchoire : 42mm, longueur totale : 160mm, style de poignée : isolée, épaisseur de la pointe : 3mm
N° D’ARTICLE MI04598388
N° MFR2521V-160
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
2521V-160

Pince à bec rond, longueur de mâchoire : 42mm, longueur totale : 160mm, style de poignée : isolée, épaisseur de la pointe : 3mm
N° D’ARTICLE MI04598388
N° MFR2521V-160
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    42 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    16 mm
  • Largeur de la mâchoire
    7 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Épaisseur de la buse
    3 mm
  • Largeur de l’embout
    1.5 mm

Détails

  • Style de poignée
    Isolé
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Matériel
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
2521V-160 1000V PINCES À NEZ ROND 160MM