Motion
NBFG-2015-WP
Reniflard hydraulique fileté - Diamètre : 3-15/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04599719
N° MFRNBFG-2015-WP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Reniflard hydraulique fileté - Diamètre : 3-15/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04599719
N° MFRNBFG-2015-WP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1-1/4 po
  • Diamètre
    3-15/16 po

Détails

  • Type
    Reniflard hydraulique fileté

Aperçu

Description du fabricant
NBFG2015-WP BREATHER
  • Assure un débit d’air libre dans les réservoirs hydrauliques ou dans des contenants similaires, tout en arrêtant l’entrée de contaminants en suspension dans l’air
  • Peut être utilisé dans des orifices suffisamment grands pour servir de remplissage des ouvertures
  • Bouchons anti-intempéries (WP) et anti-éclaboussures (SP) offerts en option