Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56YZ
- Dimension C de la longueur totale17.3 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple146.8 pi-lb
- Poids32 lb
Détails
- DemandesVentilateurs de refroidissement de condenseur dans la climatisation commerciale
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge7.80–7.80 / 3.90 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP2 hp
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible3.9 A, 7.8 A
- ModèleJ063BKB0191015B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V/460 V
- Type de montageBande
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueThermostat
- CUP_NON786382078133