Motion
SV34SA3D
Moteur de réfrigération - 3/4 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadres, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, 950 tr/min - 1140 tr/min Base, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04601022
N° MFRSV34SA3D
Prix696.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de réfrigération - 3/4 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadres, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, 950 tr/min - 1140 tr/min Base, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04601022
N° MFRSV34SA3D
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
Prix696.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    55.45 pi-lb
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Régime de base
    950 tr/min à 1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    79.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    1.9 A, 3.6 A
  • Modèle
    P063FGC4113015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de réfrigération
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382051389

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CH,1140 ET 950 TR/MIN,SV34SA3D 208-230/4