Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre445TS
- Dimension C de la longueur totale36 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Couple737.4 pi-lb
- Poids1200 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1480 tr/min à 1780 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionLes pompes à incendie de marque U.S. motors® sont entièrement conformes aux exigences fédérales en matière d’efficacité des moteurs, telles que décrites dans la Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA). Tous les moteurs de pompe à incendie fournissent les données d’identification nécessaires.
- Mot-clé de description250 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Code d’harmonisation8501.53.8040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382097530
- Courant maximal admissible272 A, 281 A
- ModèleFS32
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à incendie
- Puissance du moteur250 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur380//460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-J
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382097530
- Schéma de câblage