Motion
C200P3C
Moteur pour service sévère/corrosif - 200 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1190 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601154
N° MFRC200P3C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service sévère/corrosif - 200 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1190 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601154
N° MFRC200P3C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449T
  • Dimension C de la longueur totale
    55.1 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Couple
    883.2 pi-lb
  • Poids
    2400 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Les moteurs CORRO-DUTY® de marque U.S. Motors® sont considérés comme l’un des plus robustes, construits pour résister à une variété d’applications à usage intensif. Ces moteurs ont une cote d’augmentation de classe B à 1.0 facteur de service et de classe F à 1.15 facteur de service avec des matériaux isolants de classe F complets ou supérieurs. Le moteur CORRO-DUTY® est doté d’un châssis, d’une boîte de conduits, d’un couvercle de ventilateur, de chapeaux de palier et de protections d’extrémité en fonte. Ces caractéristiques, ainsi que la peinture et l’apprêt à l’oxyde, aident à protéger le moteur contre les dommages externes dans les environnements corrosifs et difficiles. La protection interne aide à prolonger la durée de vie thermique et mécanique du moteur.
  • Mot-clé de description
    200 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382098681
  • Courant maximal admissible
    224 A
  • Modèle
    FG32
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service corrosif
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6315-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382098681
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
200 CH, 1190 TR/MIN, C200P3C, 460 V, 449T