Motion
D50B52
Pignon d’alésage en stock - 50 / 5/8 po, moyeu B, 52 dents, 1.1875 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI04601859
N° MFRD50B52
Prix439.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 50 / 5/8 po, moyeu B, 52 dents, 1.1875 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI04601859
N° MFRD50B52
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
Prix439.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Diamètre de l’étrier
    9.9510 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    10.7100 po
  • Diamètre du pas
    10.3510 po
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Poids
    27.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039365330
  • Nombre de dents
    52
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
D50B52 SB 1-3/16 HT