Motion
DWD115J-CO-SET

DRILL AMERICA
DWD115J-CO-SET

Ensemble de mèches Jobber Length - série DWD, matériau en acier cobalt haute vitesse, taille de mèche la plus petite no 60 , 0.5000 po, taille de mèche la plus grande, 115 pièces
N° D’ARTICLE MI04620032
N° MFRDWD115J-CO-SET
Prix442.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWD115J-CO-SET

Ensemble de mèches Jobber Length - série DWD, matériau en acier cobalt haute vitesse, taille de mèche la plus petite no 60 , 0.5000 po, taille de mèche la plus grande, 115 pièces
N° D’ARTICLE MI04620032
N° MFRDWD115J-CO-SET
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
Votre prix442.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    No 1, No 10, No 11, No 12, No 13, No 14, No 15, No 16, No 17, No 18, No 19, No 2, No 20, No 21, No 22, No 23, No 24, No 25, No 26, No 27, No 28, No 29, No 3, No 30, No 31, No 32, No 33, No 34, No 35, No 36, No 37, No 38, No 39, No 4, No 40, No 41, No 42, No 43, No 44, No 45, No 46, No 47, No 48, No 49, No 5, No 50, No 51, No 52, No 53, No 54, No 55, No 56, No 57, No 58, No 59, No 6, No 60, No 7, No 8, No 9, A, B, C, D, E, F, G, H, Je, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 11/64 po, 13/32 po, 13/64 po, 15/32 po, 15/64 po, 17/64 po, 19/64 po, 21/64 po, 23/64 po, 25/64 po, 27/64 po, 29/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 31/64 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/16 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/32 po, 9/64 po
  • Augmentations
    1/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    0.5000 po
  • Plus petite taille de mèche
    #60

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Nombre de pièces
    115
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Série
    DWD
  • Type de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite

Aperçu

Description du fabricant
DWD115J-CO-SET FORETS 1/16 À 1/2