Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur2-1/2 po
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurBleu
- Type de poignetSécurité
- Mot-clé de descriptionDoublure en mélange de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureJersey de coton
- Coutures de doublureDoublure cousue
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsHycron
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesASTM D 3389-94 Résistance à l’abrasion 4, ASTM F1790-97 Résistance aux coupures 1, EN 388 4211