Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir/Bleu
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielNylon
- Type de produitSynthétique
- Gamme de produitsNinja
- Type de protectionProtection générale
- Normes respectéesCE 4131
- CUP_NON30451438696197
Aperçu
- Extérieur en nylon de qualité athlétique de calibre 18
- Paume et bout des doigts recouverts de polyuréthane
- Sensation de seconde peau légère comme une plume
- 30 % plus léger pour une plus grande sensibilité tactile
- Score CE 4131
- Applications : assemblage automobile, production de chaîne de montage, automobile, menuiserie, construction, agriculture, industrie du mobilier, entretien, aménagement paysager, manutention, mécanique, expédition/réception et entreposage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation