Motion
798A-8/200

L S STARRETT
798A-8/200

Étrier numérique, Largeur de la balance : 5/8", Plage : 0 à 200mm, 0 à 8", Précision : ±0.001", ±0.02mm, ±0.03mm
N° D’ARTICLE MI04621662
N° MFR798A-8/200
Prix803.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
798A-8/200

Étrier numérique, Largeur de la balance : 5/8", Plage : 0 à 200mm, 0 à 8", Précision : ±0.001", ±0.02mm, ±0.03mm
N° D’ARTICLE MI04621662
N° MFR798A-8/200
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
Prix803.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    3/4 po
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    11-7/16 po
  • Résolution
    0.0005 po, 0.01 mm
  • Largeur de la balance
    5/8 po

Détails

  • Précision
    ±0.001 po, ±0.02 mm, ±0.03 mm
  • Type de batterie
    CR2032
  • Sortie de données
    Aucun
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Étui en plastique
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de mesure
    0 à 200 mm, 0 à 8 po
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Conversion incluse
  • Rouleau de pouce
    Comprend un rouleau pour le pouce

Aperçu

Description du fabricant
798A-8/200 ÉTALONNEUR ELEC