Motion
23004
Ventilateur d'échappement - entraînement direct, 18 po de diamètre, montage sur volet, 1/15 hp, 115 V, 1 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI04622991
N° MFR23004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur d'échappement - entraînement direct, 18 po de diamètre, montage sur volet, 1/15 hp, 115 V, 1 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI04622991
N° MFR23004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du ventilateur
    18 po
  • Dimensions d’ouverture
    18-1/2 x 18-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Profondeur globale
    11 po
  • Hauteur totale
    21.13 po
  • Largeur totale
    21.13 po

Détails

  • Débit d’air maximal
    1999 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Totalement fermé (TEC)
  • Puissance du moteur
    1/15 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Obturateur
  • Niveau sonore
    8.4 sons
  • Normes respectées
    Homologué OSHA, UL
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1/8 po wg

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR D'ÉCHAPPEMENT 23004 18" 120V 1PH AVEC